Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63214000 Gelenkkopf GS-K M42x2 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63214000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63214000
EAN/GTIN:
     4067201192626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
40 mm
B-0,1:
49 mm
C1:
35 mm
d1:
44,2 mm
d2:
90 mm
d3:
57 mm
d4:
69 mm
h1:
142 mm
l3 +0/-1,0:
69 mm
Gewindegröße G:
M42x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
60 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
2770 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.