Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63232200 Gelenkkopf GS-K M22x1,5 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63232200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63232200
EAN/GTIN:
     4067201129356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22
geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1,
geschliffen und poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite
Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 6mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
22 mm
B-0,1:
28 mm
C1:
20 mm
d1:
25,8 mm
d2:
54 mm
h:
84 mm
l1:
51 mm
Gewindegröße G:
M22x1,5 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
Kippwinkel Alpha:
15 Grad
Gewicht:
443 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 32,71*
€ 54,51*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 72,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.