Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255606 Gelenkkopf KCRM-06 M6 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255606
EAN/GTIN:
     4067201127604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
mädler gelenkkopf

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
6 mm
B:
9 mm
C1:
7 mm
d2:
20 mm
h1:
30 mm
l3:
13,5 mm
Gewinde G:
M6 Gewinde G
W:
SW10 mm
Kippwinkel:
40 Grad
Tragzahl radial statisch:
700 N
Tragzahl axial statisch:
150 N
Gewicht:
4,2 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.