Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255608 Gelenkkopf KCRM-08 M8 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255608
EAN/GTIN:
     4067201123095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
8 mm
B:
12 mm
C1:
9 mm
d2:
24 mm
h1:
36 mm
l3:
17 mm
Gewinde G:
M8 Gewinde G
W:
SW13 mm
Kippwinkel:
35 Grad
Tragzahl radial statisch:
1050 N
Tragzahl axial statisch:
250 N
Gewicht:
7,6 g
Weitere Suchbegriffe: igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.