Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63262000 Gelenkkopf GT-K M20x1,5 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63262000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63262000
EAN/GTIN:
     4067201124474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
20 mm
B-0,1:
25 mm
C1:
18 mm
d1:
24,3 mm
d2:
50 mm
d3:
27,5 mm
d4:
34 mm
h1:
77 mm
l3:
33 mm
Gewindegröße G:
M20x1,5 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
W:
32 mm
Kippwinkel Alpha:
14 Grad
Gewicht:
415 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
230
1
€ 10,00*
ab € 21,42*
€ 34,77*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 47,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.