Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63263500 Gelenkkopf GT-K M36x2 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63263500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63263500
EAN/GTIN:
     4067201192763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
35 mm
B-0,1:
43 mm
C1:
28 mm
d1:
37,7 mm
d2:
80 mm
d3:
46 mm
d4:
58 mm
h1:
125 mm
l3:
56 mm
Gewindegröße G:
M36x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
50 mm
Kippwinkel Alpha:
19 Grad
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.