Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63264000 Gelenkkopf GT-K M42x2 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63264000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63264000
EAN/GTIN:
     4067201192770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
40 mm
B-0,1:
49 mm
C1:
35 mm
d1:
44,2 mm
d2:
90 mm
d3:
57 mm
d4:
69 mm
h1:
142 mm
l3:
60 mm
Gewindegröße G:
M42x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
60 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
2770 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 120,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 172,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.