Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63270600 Gelenkkopf GT-K M 6 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63270600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63270600
EAN/GTIN:
     4067201124283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
6 mm
B-0,1:
9 mm
C1:
6,75 mm
d1:
8,9 mm
d2:
20 mm
d3:
10 mm
d4:
13 mm
h1:
30 mm
l3:
12 mm
Gewindegröße G:
M6 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,0 mm
W:
11 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
114
1
€ 10,00*
ab € 5,93*
€ 9,10*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 20,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.