Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63271000 Gelenkkopf GT-K M10 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63271000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63271000
EAN/GTIN:
     4067201130086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
10 mm
B-0,1:
14 mm
C1:
10,5 mm
d1:
12,9 mm
d2:
28 mm
d3:
15 mm
d4:
19 mm
h1:
43 mm
l3:
20 mm
Gewindegröße G:
M10 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
W:
17 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2334
1
€ 10,00*
ab € 7,79*
€ 12,39*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 25,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.