Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63273000 Gelenkkopf GT-K M30x2 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63273000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63273000
EAN/GTIN:
     4067201135005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
30 mm
B-0,1:
37 mm
C1:
25 mm
d1:
34,8 mm
d2:
70 mm
d3:
40 mm
d4:
51 mm
h1:
110 mm
l3:
51 mm
Gewindegröße G:
M30x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
41 mm
Kippwinkel Alpha:
17 Grad
Gewicht:
1130 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
€ 10,00*
ab € 41,46*
€ 63,68*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,17*
€ 87,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.