Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63283500 Gelenkkopf GT-K M36x2 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63283500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63283500
EAN/GTIN:
     4067201193340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Gelenkauge
Gelenkkopf


Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1,
geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12
mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff
Laufschale:
Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale
Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL
= A
ußen-Linksgewinde.

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
35 mm
B-0,1:
43 mm
C1:
28 mm
d1:
37,7 mm
d2:
80 mm
h:
125 mm
l1:
73 mm
Gewindegröße G:
M36x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
Kippwinkel Alpha:
19 Grad
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkköpfe, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.