Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63290400 Gelenkkopf GT-K M4 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63290400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63290400
EAN/GTIN:
     4067201147466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge


Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1,
geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12
mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff
Laufschale:
Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale
Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL
= A
ußen-Linksgewinde.






Hinweis: Die spezifischen
Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und
Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher
durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen
Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten
theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden
Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw.
Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für
die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und
Wartungsintervalle zu definieren.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Gewinde-Ausführung:
links
Bohrung [dH7]:
4 [mm]
[B-0,1]:
7 [mm]
[C1]:
5,25 [mm]
[d1]:
6,5 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
14 [mm]
Achsabstand zur Befestigungsfläche [h]:
30 [mm]
[l1]:
19 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 4 [mm]
Gewindesteigung:
0,7 [mm]
Kippwinkel [Alpha]:
14 [°]
Gewicht:
9 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
1
€ 10,00*
ab € 10,05*
€ 16,76*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 31,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.