Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299512 Gelenkkopf BR-R-K M12 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299512
EAN/GTIN:
     4067201186021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf

Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45°C bis +120°C.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
12 mm
B-0,1:
16 mm
C1:
12 mm
d2:
32 mm
h:
54 mm
l1:
33 mm
Gewindegröße G:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Kippwinkel Alpha:
7,5 Grad
Tragzahlen dyn. C:
3,5 kN
Tragzahlen stat. Co:
1,3 kN
Berech.-faktor Y:
1,74 Berech.-faktor Y
Berech.-faktor Yo:
1,82 Berech.-faktor Yo
Drehzahl n max.:
1125 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.