Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299570 Gelenkkopf BR-R-K M20 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299570
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299570
EAN/GTIN:
     4067201189657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf

Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45°C bis +120°C.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
20 mm
B-0,1:
25 mm
C1:
18 mm
d2:
50 mm
h:
78 mm
l1:
47 mm
Gewindegröße G:
M20x1,5 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Kippwinkel Alpha:
7,0 Grad
Tragzahlen dyn. C:
5,4 kN
Tragzahlen stat. Co:
2,3 kN
Berech.-faktor Y:
2,46 Berech.-faktor Y
Berech.-faktor Yo:
2,58 Berech.-faktor Yo
Drehzahl n max.:
825 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
338 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.