Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299806 Gelenkkopf GT-R-K M 6 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299806
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299806
EAN/GTIN:
     4067201130871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf





Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:
Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.






Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.



Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung
    im korrosionsgefährdeten Bereich.


  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
6 mm
B-0,1:
9 mm
C1:
6,75 mm
d1:
8,9 mm
d2:
20 mm
h:
36 mm
l1:
22 mm
Gewindegröße G:
M6 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,0 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.