Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299812 Gelenkkopf GT-R-K M12 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299812
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299812
EAN/GTIN:
     4067201132356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf





Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:
Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.






Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.



Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung
    im korrosionsgefährdeten Bereich.


  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
12 mm
B-0,1:
16 mm
C1:
12 mm
d1:
15,4 mm
d2:
32 mm
h:
54 mm
l1:
33 mm
Gewindegröße G:
M12 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,75 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
228
1
€ 10,00*
ab € 27,53*
€ 39,30*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,53*
€ 53,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.