Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299816 Gelenkkopf GT-R-K M16 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299816
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299816
EAN/GTIN:
     4067201132363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf





Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:
Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.






Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.



Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung
    im korrosionsgefährdeten Bereich.


  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.



Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die
Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis
sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog
nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der
Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in
der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des
Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem
Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren
und Wartungsintervalle zu definieren.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Poliert
Gewinde-Ausführung:
rechts
Bohrung [dH7]:
16 [mm]
[B-0,1]:
21 [mm]
[C1]:
15 [mm]
[d1]:
19,3 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
42 [mm]
Achsabstand zur Befestigungsfläche [h]:
66 [mm]
[l1]:
40 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 16 [mm]
Gewindesteigung:
2,0 [mm]
Kippwinkel [Alpha]:
15 [°]
Gewicht:
189 [g]
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
1
€ 10,00*
ab € 43,65*
€ 62,36*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 71,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.