Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63437000 Gelenkkopf GEW-E M56x4 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63437000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63437000
EAN/GTIN:
     4067201193456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
mädler gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
d:
70 mm
B:
49 mm
C1:
42 mm
d2:
160 mm
d3:
80 mm
d4:
98 mm
dK:
92 mm
h1:
200 mm
l3:
80 mm
Gewindegröße G:
M56x4 mm
Gewindesteigung:
4,0 mm
W:
85 mm
Kippwinkel Alpha:
6 Grad
Gewicht:
8600 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.