Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63460600 Gelenkkopf GAW-E M6 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63460600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63460600
EAN/GTIN:
     4067201122364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
6 mm
B:
6 mm
C1:
4,4 mm
d2:
20 mm
dK:
10 mm
h:
36 mm
l1:
18 mm
Gewindegröße G:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
228
1
€ 10,00*
ab € 8,49*
€ 10,59*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.