Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63464000 Gelenkkopf GAW-E M39x3 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63464000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63464000
EAN/GTIN:
     4067201186809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise mit Rechts- oder
Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die
Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis
sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog
nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der
Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in
der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des
Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem
Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren
und Wartungsintervalle zu definieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Gewinde-Ausführung:
rechts
Bohrung [d]:
40 [mm]
[B]:
28 [mm]
[C1]:
23 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
92 [mm]
[dK]:
53 [mm]
Achsabstand zur Befestigungsfläche [h]:
150 [mm]
[l1]:
86 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 39x3 [mm]
Gewindesteigung:
3,0 [mm]
Kippwinkel [Alpha]:
7 [°]
Gewicht:
1800 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.