Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63465000 Gelenkkopf GAW-E M45x3 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63465000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63465000
EAN/GTIN:
     4067201191674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
mädler gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
50 mm
B:
35 mm
C1:
30 mm
d2:
112 mm
dK:
66 mm
h:
185 mm
l1:
107 mm
Gewindegröße G:
M45x3 mm
Gewindesteigung:
3,0 mm
Kippwinkel Alpha:
6 Grad
Gewicht:
3450 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.