Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63466000 Gelenkkopf GAW-E M52x3 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63466000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63466000
EAN/GTIN:
     4067201191681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
mädler gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
    Einbaubreite.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
d:
60 mm
B:
44 mm
C1:
38 mm
d2:
135 mm
dK:
80 mm
h:
210 mm
l1:
115 mm
Gewindegröße G:
M52x3 mm
Gewindesteigung:
3,0 mm
Kippwinkel Alpha:
6 Grad
Gewicht:
5900 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.