Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63710300 Gabelgel. mit Splint Größe 5X10 Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63710300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63710300
EAN/GTIN:
     4067201126904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
mädler gabelgelenke
gabelgelenk





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
links Gewindeausführung
Größe:
5 x 10 mm
a:
10 mm
b:
5 mm
d1:
5 mm
d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
d3:
9 mm
g:
10 mm
l2:
20 mm
Fzul.:
2499 N
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: fork joints, Gabelgelenke, DIN71752, DIN-Teil, clevis, DIN part, Gebelgelenk, DIN 71751, fork joint, DIN71751, DIN 71752, Gabelköpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
371
1
€ 10,00*
ab € 1,16*
€ 1,98*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 9,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.