Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63720100 Gabelkopf Größe 4X 8 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63720100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63720100
EAN/GTIN:
     4067201154365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf mädler m4
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
4 x 8 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
8 mm
l2:
16 mm
Fzul.:
1545 N
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m4, Gabelgelenke, DIN71752, Gebelgelenk, fork joints, DIN71751, fork joint, DIN 71751, DIN part, Gabelköpfe, clevis, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2662
1
€ 10,00*
ab € 0,75*
€ 1,25*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799201
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.