Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63721100 Gabelkopf Größe 12X24 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63721100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63721100
EAN/GTIN:
     4067201141594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf 12x24
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
12 x 24 mm
a:
24 mm
b:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
d3:
20 mm
g:
24 mm
l2:
48 mm
Fzul.:
12139 N
Gewicht:
121 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m12, clevis, DIN71751, DIN-Teil, Gabelgelenke, fork joints, DIN71752, DIN 71751, fork joint, Gebelgelenk, Gabelköpfe, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2913
1
€ 10,00*
ab € 1,92*
€ 3,22*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799211
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.