Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63750500 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63750500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63750500
EAN/GTIN:
     4067201143789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
din 71752


Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und
separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell
montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 12 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
g:
12 mm
I1 ±0,5:
44 mm
l2:
37 mm
Fzul.:
3537 N
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m6, fork joint, clevis, Gebelgelenk, fork joints, DIN part, DIN 71751, Gabelgelenke, DIN-Teil, Gabelköpfe, DIN71752, DIN71751
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
319
1
€ 10,00*
ab € 2,14*
€ 3,51*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.