Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63750700 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63750700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63750700
EAN/GTIN:
     4067201143796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m8x1,25
din 71752


Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und
separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell
montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
8 x 16 mm
a:
16 mm
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
g:
16 mm
I1 ±0,5:
57 mm
l2:
47 mm
Fzul.:
6441 N
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m8, DIN71752, DIN 71751, fork joint, DIN71751, Gebelgelenk, Gabelgelenke, Gabelköpfe, clevis, DIN-Teil, DIN part, fork joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
78
1
€ 10,00*
ab € 3,59*
€ 5,93*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 7,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.