Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63751300 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63751300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63751300
EAN/GTIN:
     4067201138310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
din 71752


Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und
separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell
montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
14 x 28 mm
a:
27 mm
b:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
M14 mm
Gewindesteigung:
2,0 mm
g:
28 mm
I1 ±0,5:
94 mm
l2:
78 mm
Fzul.:
16560 N
Gewicht:
171 g
Weitere Suchbegriffe: DIN71752, fork joints, DIN71751, Gebelgelenk, DIN 71751, clevis, DIN part, DIN-Teil, Gabelköpfe, fork joint, Gabelgelenke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
1
€ 10,00*
ab € 11,54*
€ 18,94*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 35,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.