| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63755211 Herst.-Nr.: 63755211 EAN/GTIN: 4067201235385 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. Die Gabelköpfe GD entsprechen der DIN 71752, haben jedoch einen drehbaren Schaft. Dadurch entfällt das Ausrichten des Gabelkopfs bei der Montage. Radiale Bewegungen, die durch schief stehende Wellen oder Hebel oder bei Seilzügen auftreten, werden so selbstätig ausgeglichen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder mit dem Bolzenset mit SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindeausführung: | rechts Gewindeausführung | Größe: | 12 x 24 mm | a: | 24 mm | b: | 12 mm | d1: | 12 mm | d2: | M12 mm | d3: | 20 mm | g: | 24 mm | l2: | 48 mm | sw: | 18 mm | Gewicht: | 125 g | passender KL-Bolzen: | 63781100 Art.-Nr. | passender SL-Bolzen: | 63791100 Art.-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m12, DIN71752 71752 turnable drehbar Gabelkopf Gabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |