Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63755212 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63755212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63755212
EAN/GTIN:
     4067201235798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben
zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.






Die Gabelköpfe GD entsprechen der DIN 71752, haben jedoch einen
drehbaren Schaft. Dadurch entfällt das Ausrichten des Gabelkopfs bei der
Montage. Radiale Bewegungen, die durch schief stehende Wellen oder Hebel
oder bei Seilzügen auftreten, werden so selbstätig ausgeglichen. Ein
Gabelkopf kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder mit dem
Bolzenset mit SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
12 x 48 mm
a:
24 mm
b:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
M12 mm
d3:
20 mm
g:
48 mm
l2:
72 mm
sw:
18 mm
Gewicht:
180 g
passender KL-Bolzen:
63781100 Art.-Nr.
passender SL-Bolzen:
63791100 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m12, DIN71752 71752 turnable drehbar Gabelkopf Gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63781100
ab € 0,69*
Zubehör
Mädler
63791100
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.