| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63755307 Herst.-Nr.: 63755307 EAN/GTIN: 4067201235811 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. Die Gabelköpfe GD entsprechen der DIN 71752, haben jedoch einen drehbaren Schaft. Dadurch entfällt das Ausrichten des Gabelkopfs bei der Montage. Radiale Bewegungen, die durch schief stehende Wellen oder Hebel oder bei Seilzügen auftreten, werden so selbstätig ausgeglichen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder mit dem Bolzenset mit SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.
Weitere Informationen: | | Gewindeausführung: | links Gewindeausführung | Größe: | 8 x 16 mm | a: | 16 mm | b: | 8 mm | d1: | 8 mm | d2: | M8 mm | d3: | 14 mm | g: | 16 mm | l2: | 32 mm | sw: | 12 mm | Gewicht: | 38 g | passender KL-Bolzen: | 63780700 Art.-Nr. | passender SL-Bolzen: | 63790700 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m8, DIN71752 71752 turnable drehbar Gabelkopf Gabel |
| | |
| |