Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799012 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799012
EAN/GTIN:
     4067201150510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelgelenk edelstahl





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit
Bolzen und Sicherungsring.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
12 x 48 mm
a:
24 mm
b:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
d3:
20 mm
g:
48 mm
l2:
72 mm
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, mädler gabelgelenke, Gabelköpfe, rostfrei, DIN71752, DIN part, clevis, Edelstahl, DIN 71752, DIN 71751, Gabelgelenke, fork joint, DIN71751, Gebelgelenk, DIN-Teil, stainless, fork joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
1
€ 10,00*
ab € 12,55*
€ 16,11*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 30,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.