Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799205 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799205
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799205
EAN/GTIN:
     4067201153290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 12 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
d3:
10 mm
g:
12 mm
l2:
24 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, rostfrei, Gabelköpfe, DIN-Teil, Gebelgelenk, DIN 71751, DIN71751, Gabelgelenke, fork joint, DIN71752, DIN part, fork joints, stainless, Edelstahl, clevis
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3292
1
€ 10,00*
ab € 4,19*
€ 5,97*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.