Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799206 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799206
EAN/GTIN:
     4067201146445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 24 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
d3:
10 mm
g:
24 mm
l2:
36 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, DIN 71751, Gabelköpfe, rostfrei, stainless, clevis, Edelstahl, fork joint, DIN71752, DIN-Teil, fork joints, DIN part, DIN71751, Gabelgelenke, Gebelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5748
1
€ 10,00*
ab € 4,54*
€ 6,51*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.