Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799207 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799207
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799207
EAN/GTIN:
     4067201146452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl m8
din 71752





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne
Bolzen.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
8 x 16 mm
a:
16 mm
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
d3:
14 mm
g:
16 mm
l2:
32 mm
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, Gebelgelenk, Gabelköpfe, stainless, fork joint, DIN71751, DIN 71751, clevis, DIN part, rostfrei, DIN71752, Edelstahl, Gabelgelenke, fork joints, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4944
1
€ 10,00*
ab € 3,98*
€ 5,66*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.