| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63799315 Herst.-Nr.: 63799315 EAN/GTIN: 4067201252276 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne Bolzen. Gewindeausführung rechts und links. * Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindeausführung: | links Gewindeausführung | Größe: | 16 x 32 mm | a: | 32 mm | b: | 16 mm | d1: | 16 mm | d2: | M16 mm | Gewindesteigung: | 2,0 mm | d3: | 26 mm | g: | 32 mm | l2: | 64 mm | Gewicht: | 282 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl, Gebelgelenk, clevis, DIN71751, Gabelköpfe, fork joint, DIN-Teil, DIN 71751, rostfrei, fork joints, DIN part, DIN71752, stainless, Gabelgelenke, Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |