Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64020103 Kugelgewindespindel 20x10-R L=1995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64020103
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64020103
EAN/GTIN:
     4067201218517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgewindespindel
Kugelumlaufspindel
kugelgewindespindel

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², , Brinell-Härte 207 HB.
•, Gerollte Kugelgewindespindel.
•, Kombinierbar mit MÄDLER®

Weitere Informationen:
Größe:
20 x 10 mm
Gangzahl:
2 Gangzahl
Länge L +5mm:
1995 mm
Wirk-Ø d0:
20,6 mm
Außen-Ø d1:
20 mm
Kern-Ø d2:
17 mm
Gewicht:
4,44 kg
Weitere Suchbegriffe: ball screw, ballscrews, spindelmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 301,65*
€ 323,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,61*
€ 428,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64020104
ab € 447,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.