Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200115 Stehlagereinheit BK 15 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200115
EAN/GTIN:
     4067201218944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 15 Typ
d:
15 mm
L:
27 mm
L1:
6 mm
L2:
32 mm
L3:
6 mm
B:
70 mm
H:
47 mm
b+/-0,02:
35 mm
h-0,02:
28 mm
B1:
38 mm
H1:
38 mm
E:
18 mm
P:
54 mm
C1:
15 mm
C2:
6 mm
d3:
5,5 mm
d4:
6,3 mm
d5:
10,5 mm
t:
6,5 mm
SW:
22 mm
Gewicht:
0,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, BK35 GBK35, BK40 GBK40, BK25 GBK25, BK30 GBK30, BK17 GBK17, BK15 GBK15, BK12 GBK12, BK20 GBK20, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support, BK10 GBK10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201115
ab € 68,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.