| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64200210 Herst.-Nr.: 64200210 EAN/GTIN: 4067201213260 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können. Weitere Informationen: | | Typ: | BF 10 Typ | d: | 8 mm | L: | 20 mm | B: | 60 mm | H: | 39 mm | b+/-0,02: | 30 mm | h-0,02: | 22 mm | B1: | 34 mm | H1: | 32,5 mm | E: | 15 mm | P: | 46 mm | d3: | 5,5 mm | d4: | 6,3 mm | d5: | 10,8 mm | t: | 5,0 mm | Gewicht: | 0,29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |