Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200230 Stehlagereinheit BF 30 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200230
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200230
EAN/GTIN:
     4067201213451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 30 Typ
d:
30 mm
L:
32 mm
B:
128 mm
H:
89 mm
b+/-0,02:
64 mm
h-0,02:
51 mm
B1:
76 mm
H1:
78 mm
E:
33 mm
P:
102 mm
d3:
11 mm
d4:
13,7 mm
d5:
20 mm
t:
13 mm
Gewicht:
1,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, GBF10 GBF12 GBF15 GBF17 GBF20 GBF25 GBF30 GBF35, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201230
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.