Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200308 Stehlagereinheit EK 08 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200308
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200308
EAN/GTIN:
     4067201217848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EK 08 Typ
d:
8 mm
L:
23 mm
L1:
7 mm
L2:
26 mm
L3:
4 mm
B:
52 mm
H:
32 mm
b+/-0,02:
26 mm
h-0,02:
17 mm
B1:
27 mm
H1:
16 mm
P:
38 mm
d4:
6,3 mm
SW:
14 mm
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, EK06, EK12, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support, EK08, EK20, EK6, EK8, EK10, EK15, GEK06 GEK6 GEK08 GEK8 GEK10 GEK12 GEK15 GEK20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201308
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.