| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64200315 Herst.-Nr.: 64200315 EAN/GTIN: 4067201213475 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
Weitere Informationen: | | Typ: | EK 15 Typ | d: | 15 mm | L: | 25 mm | L1: | 6 mm | L2: | 36 mm | L3: | 5 mm | B: | 80 mm | H: | 50 mm | b+/-0,02: | 40 mm | h-0,02: | 30 mm | B1: | 40 mm | H1: | 25 mm | P: | 60 mm | d4: | 11 mm | SW: | 22 mm | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung 80, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support, EK6, EK06, GEK06 GEK6 GEK08 GEK8 GEK10 GEK12 GEK15 GEK20, EK12, EK10, EK8, EK15, EK20, EK08 |
| | |
| |