| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64200320 Herst.-Nr.: 64200320 EAN/GTIN: 4067201213482 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | EK 20 Typ | d: | 20 mm | L: | 42 mm | L1: | 10 mm | L2: | 50 mm | L3: | 10 mm | B: | 95 mm | H: | 58 mm | b+/-0,02: | 47,5 mm | h-0,02: | 30 mm | B1: | 56 mm | H1: | 25 mm | P: | 75 mm | d4: | 11 mm | SW: | 30 mm | Gewicht: | 1,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, EK6, EK20, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support, EK08, GEK06 GEK6 GEK08 GEK8 GEK10 GEK12 GEK15 GEK20, EK06, EK15, EK8, EK10, EK12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |