Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200512 Flanschlagereinheit FK 12 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200512
EAN/GTIN:
     4067201213611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 12 Typ
d:
12 mm
L:
27 mm
H:
10 mm
F:
17 mm
E:
29,5 mm
Dg6:
36 mm
A:
54 mm
Lk:
44 mm
B:
44 mm
L1:
7,5 mm
T1:
5 mm
L2:
8,5 mm
T2:
6 mm
d4:
4,5 mm
d5:
8 mm
t:
4 mm
SW:
19 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20, FK25, FK30, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
521
€ 10,00*
ab € 42,64*
€ 57,87*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,12*
€ 80,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201512
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.