Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201512 Flanschlagereinheit FK 12 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201512
EAN/GTIN:
     4067201256663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 12 Typ
d:
12 mm
L:
27 mm
H:
10 mm
F:
17 mm
E:
29,5 mm
Dg6:
36 mm
A:
54 mm
Lk:
44 mm
B:
44 mm
L1:
7,5 mm
T1:
5 mm
L2:
8,5 mm
T2:
6 mm
d4:
4,5 mm
d5:
8 mm
t:
4 mm
SW:
19 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20 F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200512
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.