Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200517 Flanschlagereinheit FK 17 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200517
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200517
EAN/GTIN:
     4067201213635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 17 Typ
d:
17 mm
L:
45 mm
H:
22 mm
F:
23 mm
E:
47 mm
Dg6:
50 mm
A:
77 mm
Lk:
62 mm
B:
61 mm
L1:
11,0 mm
T1:
9 mm
L2:
14 mm
T2:
12 mm
d4:
6,6 mm
d5:
11 mm
t:
10 mm
SW:
24 mm
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20, FK30, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20, FK25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
258
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 85,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,95*
€ 117,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201517
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.