Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201517 Flanschlagereinheit FK 17 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201517
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201517
EAN/GTIN:
     4067201256687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 17 Typ
d:
17 mm
L:
45 mm
H:
22 mm
F:
23 mm
E:
47 mm
Dg6:
50 mm
A:
77 mm
Lk:
62 mm
B:
61 mm
L1:
11,0 mm
T1:
9 mm
L2:
14 mm
T2:
12 mm
d4:
6,6 mm
d5:
11 mm
t:
10 mm
SW:
24 mm
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20 F, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200517
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.