Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200606 Flanschlagereinheit FF 06 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200606
EAN/GTIN:
     4067201219422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 06 Typ
d:
6 mm
L:
10 mm
H:
6 mm
F:
4 mm
Dg6:
22 mm
A:
36 mm
Lk:
28 mm
B:
28 mm
d4:
3,4 mm
d5:
6 mm
t:
3,3 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, GFF06 GFF6 GFF8 GFF08 GFF10 GFF12 GFF15 GFF20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201606
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.