| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64201606 Herst.-Nr.: 64201606 EAN/GTIN: 4067201256816 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | FF 06 Typ | d: | 6 mm | L: | 10 mm | H: | 6 mm | F: | 4 mm | Dg6: | 22 mm | A: | 36 mm | Lk: | 28 mm | B: | 28 mm | d4: | 3,4 mm | d5: | 6,0 mm | t: | 3,3 mm | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF30, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |