| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64201110 Herst.-Nr.: 64201110 EAN/GTIN: 4067201255987 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können. Weitere Informationen: | | Typ: | BK 10 Typ | d: | 10 mm | L: | 25 mm | L1: | 5 mm | L2: | 29,5 mm | L3: | 5 mm | B: | 60 mm | H: | 39 mm | b+/-0,02: | 30 mm | h-0,02: | 22 mm | B1: | 34 mm | H1: | 32,5 mm | E: | 15 mm | P: | 46 mm | C1: | 13 mm | C2: | 6 mm | d3: | 5,5 mm | d4: | 6,3 mm | d5: | 10,5 mm | t: | 6,5 mm | SW: | 16 mm | Gewicht: | 0,39 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |